›

Deviazione discesa angolata 45° H75 blu 300mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08575
Cod. Produttore 08575
Cod. EAN 8000126085754

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione discesa 45°
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08575
  • Tipo: Canale metallico fondo chiuso
  • Normative: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione discesa angolata a 45 gradi, modello H75, di colore blu. Progettata per garantire una connessione sicura e affidabile nelle installazioni elettriche, questa deviazione è realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nel tempo. Ideale per gestire il passaggio e la direzione dei cavi in impianti elettrici, facilita l’organizzazione e la protezione dei conduttori. La sua forma e il design permettono un’installazione semplice e precisa, ottimizzando lo spazio disponibile. Descrizione del produttore: Vertical Outside 45 Degree Bend with Cover, Width 300mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione discesa angolata 45° H75 blu 300mm per impianti elettrici