Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC17453
Cod. Produttore
17453
Cod. EAN
8000126174533

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Deviazione discesa 90° H75 Z150
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Larghezza: 150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Angolo: 90 gradi
  • Serie: LC17453
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione discesa angolare a 90 gradi in metallo zincato, progettata per l’installazione di canaline portacavi con altezza di 75 mm e larghezza 150 mm. Questo componente garantisce una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici, facilitando le deviazioni verticali in impianti elettrici professionali. La struttura robusta e la finitura zincata assicurano resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, ideale per ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend without Cover, Width 150mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione discesa 90° zincata 75 mm altezza 150 mm larghezza per canaline portacavi