›

Deviazione discesa 90° metallo H50 raggio curvatura 150 mm per canaline elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06503
Cod. Produttore 06503
Cod. EAN 8000126065039

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZIONE DISCESA 90 H50 Z 150
  • Serie: Metal trunking H50 accessories
  • Angolo: 90°
  • Altezza: 50 mm
  • Lunghezza: 150 mm
  • Tipo: Deviazione discesa
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per discesa, realizzata in metallo con altezza 50 mm e raggio di curvatura 150 mm. Progettata per l’utilizzo con canaline metalliche, garantisce robustezza e facilità di installazione per la gestione ordinata e sicura di impianti elettrici. Ideale per deviazioni precise e affidabili nelle installazioni di cablaggio, assicura protezione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: VERTICAL OUTER BEND 90° H50 150

Caratteristiche tecniche

Serie

Metal trunking H50 accessories

Deviazione discesa 90° metallo H50 raggio curvatura 150 mm per canaline elettriche