›

Deviazione discesa 90° in metallo zincato H50mm L200mm per canalizzazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06504
Cod. Produttore 06504
Cod. EAN 8000126065046

Informazioni principali

  • Tipo: deviazione discesa 90°
  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Materiale: galvanizzato
  • Serie: LC06504
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016
  • Applicazione: canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per discesa, realizzata in materiale metallico resistente, con altezza di 50 mm e lunghezza di 200 mm. Progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile nei sistemi di canalizzazione elettrica, assicura facilità di installazione e durata nel tempo. Ideale per deviazioni in impianti elettrici, offre robustezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend, Width 200mm, Height 50mm, Galvanized
Deviazione discesa 90° in metallo zincato H50mm L200mm per canalizzazione elettrica