Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07451
Cod. Produttore
07451
Cod. EAN
8000126074512

Informazioni di prodotto

  • Tipo: deviazione discesa 90°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Materiale: galvanizzato
  • Con copertura per messa a terra
  • Serie: LC07451
  • Conformità: CE, RoHS
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione discesa ad angolo di 90 gradi, realizzata in materiale metallico resistente, ideale per l’installazione e la gestione ordinata di impianti elettrici. La curvatura a 90 gradi consente un facile instradamento dei cavi in spazi ridotti, garantendo robustezza e durata nel tempo. Il design compatto con altezza di 75 mm e larghezza di 75 mm assicura una perfetta integrazione con sistemi di canalizzazione elettrica, facilitando la deviazione e la discesa dei cavi in modo sicuro ed efficiente. Prodotto adatto a impianti elettrici professionali che richiedono precisione e affidabilità. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend with Cover Earth Wiring Accessories, Width 75mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione discesa 90° H75x75mm in metallo zincato per impianti elettrici professionali