Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07453
Cod. Produttore
07453
Cod. EAN
8000126074536

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Deviazione discesa 90°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Serie: LC07453
  • Normativa CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Applicazione: Accessori per cablaggio a terra

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione a discesa angolare a 90 gradi, realizzata in materiale metallico resistente, con altezza di 75 mm e lunghezza di 150 mm. Progettata per il passaggio ordinato e sicuro di cavi elettrici, garantisce robustezza e facilità di installazione in impianti elettrici civili e industriali. Ideale per deviazioni precise in canalizzazioni, assicura protezione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend with Cover Earth Wiring Accessories, Width 150mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione discesa 90° H75mm lunghezza 150mm acciaio zincato per impianti elettrici