Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07457
Cod. Produttore
07457
Cod. EAN
8000126074574

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Deviazione discesa 90°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Curva esterna verticale
  • Serie: LC07457
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione a 90 gradi per discesa, con altezza di 75 mm e raggio di curvatura 500 mm, realizzata in materiale metallico resistente. Questo componente è ideale per la gestione e il convogliamento di cavi elettrici in impianti di distribuzione, garantendo un passaggio sicuro e ordinato nelle curve delle canalizzazioni. La sua struttura robusta assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend with Cover Earth Wiring Accessories, Width 500mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione discesa 90° curva esterna H75 raggio 500mm per impianti elettrici galvanizzata