Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC17455
Cod. Produttore
17455
Cod. EAN
8000126174557

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Deviazione discesa 90°
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC17455
  • Grado protezione: EN 50085-1:2005
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La deviazione discesa a 90 gradi con altezza di 75 mm e raggio di curvatura di 300 mm è un componente essenziale per l'installazione di impianti elettrici, progettata per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi. Realizzata in materiale metallico resistente, assicura durabilità e protezione ottimale contro danni meccanici. Questa curva è ideale per deviazioni precise e compatte, facilitando l'organizzazione dei percorsi elettrici in spazi ridotti senza compromettere la funzionalità dell'impianto. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend without Cover, Width 300mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione discesa 90° curva esterna H75 raggio 300 mm zincata per impianti elettrici