Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06941
Cod. Produttore
06941
Cod. EAN
8000126069419

Informazioni di prodotto

VERT OUTER BEND 90° H130 HDG 200

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione a 90 gradi per discesa in canale portacavi di altezza 130 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per la gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici, consente un facile instradamento dei cavi in angoli e dislivelli, assicurando stabilità e protezione. Progettata per un montaggio semplice e rapido, è adatta a installazioni professionali che richiedono qualità e affidabilità nei materiali per l’organizzazione dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend, Width 200mm, Height 130mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Deviazione discesa 90° canale portacavi H130 acciaio zincato montaggio rapido