›

Deviazione discesa 90° canale H100 zincato per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06935
Cod. Produttore 06935
Cod. EAN 8000126069358

Informazioni principali

  • Serie: LC06935
  • Deviazione discesa 90°
  • Altezza canale: 100 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Finitura: Zincatura post-fabbricazione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il deviatore di discesa a 90 gradi per canale H100 è realizzato in materiale metallico resistente, ideale per la gestione e la deviazione dei cavi elettrici all’interno di impianti di canalizzazione. Progettato per garantire una perfetta integrazione con canali di dimensioni H100, assicura un passaggio ordinato e sicuro dei cavi, facilitando l’organizzazione degli impianti elettrici. La struttura robusta e la finitura in metallo zincato offrono durabilità e protezione contro l’usura e la corrosione, rendendolo adatto a installazioni professionali in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend, Width 400mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione discesa 90° canale H100 zincato per impianti elettrici industriali e civili