›

Deviazione discesa 90° blu H75 larghezza 150 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08563
Cod. Produttore 08563
Cod. EAN 8000126085631

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZIONE DISCESA 90 H75 BLU 150
  • Larghezza: 150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Angolo deviazione: 90 gradi
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08563
  • Materiale: Canali metallici
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per discesa, altezza 75 mm, di colore blu. Progettata per garantire un collegamento sicuro e ordinato nelle installazioni elettriche, questa deviazione è ideale per canalizzazioni e passaggi in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando la gestione dei cavi e mantenendo l’integrità dell’impianto. La sua forma e dimensione permettono un’installazione semplice e funzionale in spazi ridotti. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend with Cover, Width 150mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione discesa 90° blu H75 larghezza 150 mm per impianti elettrici