› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Deviazione discesa 90° acciaio zincato H60 per canalina portacavi 300mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09982
Cod. Produttore 09982
Cod. EAN 8000126099829

Informazioni principali

  • Serie: H60
  • Deviazione discesa 90°
  • Larghezza 300 mm
  • Altezza 60 mm
  • Materiale Acciaio zincato
  • Finitura Galvanizzato a caldo
  • Conformità Direttiva Bassa Tensione
  • Norme EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione di discesa a 90 gradi per canalina portacavi, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettata per l’installazione su traversi con altezza di 60 mm, assicura un supporto solido e stabile per la gestione ordinata dei cavi elettrici. La struttura robusta facilita l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, ottimizzando lo spazio e migliorando la sicurezza negli ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Vertical Outside Ladder 90 Degree Bend, Width 300mm, Height 60mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione discesa 90° acciaio zincato H60 per canalina portacavi 300mm