›

Deviazione discesa 90° acciaio zincato H100 per gestione cavi impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09990
Cod. Produttore 09990
Cod. EAN 8000126099904

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviaz discesa 90° H100
  • Larghezza: 500 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Finitura: Galvanizzato dopo fabbricazione
  • Serie: LC09990
  • Angolo: 90 gradi
  • Applicazione: Scala esterna verticale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a discesa a 90 gradi realizzata in acciaio zincato, progettata per il supporto e la gestione ordinata di cavi elettrici su impianti industriali e civili. La struttura robusta garantisce stabilità e durabilità nel tempo, mentre la finitura zincata protegge dalla corrosione. L’altezza di 100 mm consente un agevole passaggio e organizzazione dei cavi, facilitando la manutenzione e l’installazione. Ideale per creare deviazioni precise nelle canalizzazioni di cavi, assicurando efficienza e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Vertical Outside Ladder 90 Degree Bend, Width 500mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione discesa 90° acciaio zincato H100 per gestione cavi impianti elettrici