› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Deviazione discesa 90° acciaio zincato H100 per canalizzazione cavi industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09988
Cod. Produttore 09988
Cod. EAN 8000126099881

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviaz discesa 90° H100
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Finitura: Zincatura post-fabbricazione
  • Serie: LC09988
  • Conformità CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione discesa a 90 gradi per sistemi di canalizzazione, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettata per l’installazione su traversi con altezza di 100 mm, offre una soluzione robusta e stabile per la gestione ordinata dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. La struttura modulare facilita il montaggio e l’integrazione con altri componenti del sistema di canalizzazione, assicurando un’efficace protezione e supporto dei cavi. Descrizione del produttore: Vertical Outside Ladder 90 Degree Bend, Width 300mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione discesa 90° acciaio zincato H100 per canalizzazione cavi industriale e civile