Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07477
Cod. Produttore
07477
Cod. EAN
8000126074772

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DEVIAZIONE DISCESA 45 H75 Z 500
  • Materiale: Galvanizzato
  • Larghezza: 500 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Angolo deviazione: 45°
  • Tipo: Vertical Outside Bend
  • Serie: LC07477
  • Normative: EN 50085-1, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione discesa angolata a 45 gradi in metallo zincato, progettata per garantire una connessione sicura e duratura nei sistemi di canalizzazione elettrica. La sua struttura robusta e resistente alla corrosione assicura affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici industriali e civili. Adatta per il passaggio ordinato dei cavi, contribuisce a mantenere l'integrità del sistema elettrico e a ottimizzare la distribuzione dei cavi nelle curve e nelle deviazioni. Descrizione del produttore: Vertical Outside 45 Degree Bend with Cover, Width 500mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione discesa 45° zincata H75mm larghezza 500mm per canalizzazioni elettriche