Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC17474
Cod. Produttore
17474
Cod. EAN
8000126174748

Informazioni di prodotto

  • Deviazione discesa 45° H75
  • Larghezza 200 mm
  • Altezza 75 mm
  • Materiale Acciaio zincato
  • Serie LC17474
  • Conformità CE 2016
  • Norme EN 50085-1, 2-1, 61537
  • Tipo Canale metallico fondo chiuso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione a 45 gradi per discesa, realizzata in metallo resistente, con altezza di 75 mm e lunghezza di 200 mm. Progettata per garantire una connessione stabile e sicura in impianti elettrici, assicura facilità di installazione e affidabilità nel tempo. Ideale per canalizzazioni e percorsi elettrici che richiedono una deviazione precisa e robusta. Descrizione del produttore: Vertical Outside 45 Degree Bend without Cover, Width 200mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione discesa 45° metallo zincato H75mm larghezza 200mm per impianti elettrici