Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC17476
Cod. Produttore
17476
Cod. EAN
8000126174762

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Deviazione discesa 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC17476
  • Tipo: Curva esterna 45°
  • Norme CE: EN 50085-1, 2-1, 61537
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione discesa a 45 gradi in metallo zincato, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per l’installazione in impianti elettrici, consente una deviazione sicura e precisa del percorso dei cavi. La sua struttura resistente assicura protezione e stabilità, facilitando il collegamento e la distribuzione dei conduttori in impianti di media e grande dimensione. Prodotto conforme agli standard di qualità per materiali elettrici, adatto a utilizzi professionali. Descrizione del produttore: Vertical Outside 45 Degree Bend without Cover, Width 400mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione discesa 45° metallo zincato H75 larghezza 400mm per impianti elettrici professionali