Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL7483A00
Cod. Produttore
1SL7483A00
Cod. EAN
8000126257953

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DEVIAZIONE DISCESA 45 H75 RAL7035
  • Angolo deviazione: 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Tipo: Vertical Outside Bend
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Serie: LC1SL7483A00

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione a discesa angolata a 45 gradi, realizzata in materiale metallico con finitura RAL7035. Progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile nei sistemi di canalizzazione elettrica, offre resistenza e durabilità per applicazioni industriali e civili. La struttura robusta assicura un’installazione affidabile e una perfetta integrazione con gli altri componenti del sistema elettrico. Ideale per deviazioni di cavi in spazi ridotti mantenendo un profilo compatto e funzionale. Descrizione del produttore: Vertical Outside 45 Degree Bend with Cover, Width 150mm, Height 75mm, Grey

Produttore

ABB

Deviazione discesa 45° metallo RAL7035 H75 150mm canalizzazione elettrica