›

Deviazione discesa 45° canalizzazione elettrica H50 L200 mm zincata robusta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06524
Cod. Produttore 06524
Cod. EAN 8000126065244

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZIONE DISCESA 45 H50 Z 200
  • Angolo di deviazione: 45°
  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC06524
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme di conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione per discesa a 45 gradi, realizzata in materiale metallico resistente, con altezza di 50 mm e larghezza 200 mm. Progettata per garantire una connessione sicura e stabile nei sistemi di canalizzazione elettrica, assicura un passaggio efficiente dei cavi mantenendo l’integrità dell’impianto. Ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, offre robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Vertical Outside 45 Degree Bend, Width 200mm, Height 50mm, Galvanized
Deviazione discesa 45° canalizzazione elettrica H50 L200 mm zincata robusta