›

Deviazione discesa 45° canalina elettrica acciaio zincato H75 L100

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17472
Cod. Produttore 17472
Cod. EAN 8000126174724

Informazioni principali

  • Tipo: deviazione discesa
  • Angolo: 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Materiale: galvanizzato
  • Protezione: IP conforme EN 50085
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Serie: LC17472

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 45 gradi per discesa con altezza di 75 mm e larghezza di 100 mm, realizzata in materiale metallico resistente. Progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile nelle installazioni elettriche, assicura una gestione ottimale del percorso dei cavi e una perfetta integrazione con le canalizzazioni. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nella deviazione del percorso elettrico. Descrizione del produttore: Vertical Outside 45 Degree Bend without Cover, Width 100mm, Height 75mm, Galvanized
Deviazione discesa 45° canalina elettrica acciaio zincato H75 L100