Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07472
Cod. Produttore
07472
Cod. EAN
8000126074727

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DEVIAZIONE DISCESA 45 H75 Z 100
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Angolo: 45 gradi
  • Materiale: Galvanizzato
  • Tipo: Vertical Outside Bend
  • Serie: LC07472
  • Normativa CE: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione a discesa con angolo di 45 gradi, altezza 75 mm e larghezza 100 mm, realizzata in materiale metallico resistente. Progettata per canalizzazioni elettriche, consente un collegamento sicuro e ordinato dei cavi in impianti di distribuzione elettrica, garantendo affidabilità e facilità di installazione. Ideale per deviazioni e raccordi in sistemi di gestione cavi, assicura protezione e organizzazione ottimale delle linee elettriche. Descrizione del produttore: Vertical Outside 45 Degree Bend with Cover, Width 100mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione discesa 45° altezza 75 mm larghezza 100 mm in metallo per canalizzazioni elettriche