›

Deviazione discesa 45° altezza 75 mm blu per canalizzazione elettrica robusta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08574
Cod. Produttore 08574
Cod. EAN 8000126085747

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione discesa 45°
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Metallo fondo chiuso
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Serie: LC08574

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione discesa angolo 45 gradi, altezza 75 mm, colore blu. Prodotto realizzato in materiale metallico resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e preciso. Design studiato per facilitare l’installazione e garantire durata nel tempo. Adatto a sistemi di canalizzazione e distribuzione elettrica, offre affidabilità e robustezza nelle connessioni. Descrizione del produttore: Vertical Outside 45 Degree Bend with Cover, Width 200mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione discesa 45° altezza 75 mm blu per canalizzazione elettrica robusta