›

Deviazione discesa 45° altezza 75 mm blu per canaline elettriche resistente e funzionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08571
Cod. Produttore 08571
Cod. EAN 8000126085716

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione discesa 45°
  • Larghezza: 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08571
  • Materiale: Canali metallici
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione discesa angolo 45 gradi, altezza 75 mm, colore blu, ideale per la gestione e il collegamento di canaline elettriche. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettata per facilitare il passaggio e la deviazione dei cavi elettrici in modo ordinato e funzionale. Descrizione del produttore: Vertical Outside 45 Degree Bend with Cover, Width 75mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione discesa 45° altezza 75 mm blu per canaline elettriche resistente e funzionale