›

Deviazione canalina salita 90° H75mm blu 300mm per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08545
Cod. Produttore 08545
Cod. EAN 8000126085457

Informazioni principali

  • Serie: LC
  • Deviazione salita 90°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Metallo fondo chiuso
  • Conforme direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione per canalina di salita con angolo a 90 gradi, altezza 75 mm, colore blu. Progettata per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici in impianti industriali e civili, questa deviazione assicura robustezza e facilità di installazione. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per mantenere l'integrità dei cablaggi durante i cambi di direzione verticale, offrendo una soluzione funzionale e duratura per il passaggio dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend with Cover, Width 300mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione canalina salita 90° H75mm blu 300mm per impianti elettrici industriali e civili