›

Deviazione canalina portacavi 90° zincata H75mm larghezza 200mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17454
Cod. Produttore 17454
Cod. EAN 8000126174540

Informazioni principali

  • Serie: LC
  • Deviazione discesa 90°
  • Altezza 75 mm
  • Larghezza 200 mm
  • Materiale galvanizzato
  • Conformità CE 2016
  • Norme EN 50085-1, 2-1
  • Direttiva RoHS 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per canaline portacavi, realizzata in metallo zincato per garantire robustezza e resistenza alla corrosione. Progettata per facilitare la discesa dei cavi con un raggio di curvatura ottimale, assicura un passaggio sicuro e ordinato all'interno degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre un supporto stabile e duraturo per la gestione efficiente dei cablaggi. La sua struttura consente un montaggio semplice e una perfetta integrazione con sistemi di canalizzazione standard. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend without Cover, Width 200mm, Height 75mm, Galvanized
Deviazione canalina portacavi 90° zincata H75mm larghezza 200mm per impianti elettrici