›

Deviazione canalina portacavi 90° zincata H75 L150 per installazioni elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17393
Cod. Produttore 17393
Cod. EAN 8000126173932

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZIONE SALITA 90 H75 Z150 S/C
  • Angolo: 90 gradi
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Tipo: Vertical Inside Bend
  • Serie: LC17393
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per canalina portacavi, realizzata in metallo zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per permettere la salita dei cavi con un angolo preciso di 90 gradi, con altezza di 75 mm e larghezza di 150 mm. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un percorso ordinato e sicuro dei cavi, assicurando protezione e facilità di manutenzione. La struttura robusta e la finitura zincata offrono una solida protezione contro corrosione e usura, rendendo questo componente adatto a diversi ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend without Cover, Width 150mm, Height 75mm, Galvanized
Deviazione canalina portacavi 90° zincata H75 L150 per installazioni elettriche industriali e civili