Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC17415
Cod. Produttore
17415
Cod. EAN
8000126174151

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC17415
  • Deviazione salita 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Senza copertura
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione a 45 gradi per canaline portacavi, con altezza di 75 mm e lunghezza di 300 mm. Realizzata in materiale metallico resistente, garantisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per deviazioni precise e sicure nel percorso degli impianti elettrici, facilita l’organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Progettata per un montaggio semplice e stabile, assicura una perfetta integrazione con altri componenti del sistema di canalizzazione. Descrizione del produttore: Vertical Inside 45 Degree Bend without Cover, Width 300mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione canalina portacavi 45° verticale 75mm altezza 300mm zincata per impianti elettrici