›

Deviazione canalina portacavi 45° H50 mm L150 mm zincata per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06523
Cod. Produttore 06523
Cod. EAN 8000126065237

Informazioni principali

  • Serie: LC
  • Inclinazione: 45°
  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Tipo: Deviazione discesa
  • Norme CE: EN 50085-1/2, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 45 gradi per canalina portacavi, realizzata in materiale metallico resistente per garantire durabilità e stabilità nelle installazioni elettriche. Progettata per un'altezza di 50 mm e una profondità di 150 mm, permette di effettuare discese e deviazioni con precisione, facilitando il percorso dei cavi in impianti elettrici industriali e civili. La sua struttura robusta assicura un supporto sicuro per i cavi, mantenendo ordine e protezione lungo il tracciato. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Vertical Outside 45 Degree Bend, Width 150mm, Height 50mm, Galvanized
Deviazione canalina portacavi 45° H50 mm L150 mm zincata per impianti elettrici