›

Deviazione canalina metallica 45° H50 150 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06483
Cod. Produttore 06483
Cod. EAN 8000126064834

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione salita 45° H50 Z150
  • Serie: Metal trunking H50 accessories
  • Angolo deviazione: 45°
  • Altezza: 50 mm
  • Lunghezza: 150 mm
  • Materiale: Metallo
  • Conformità CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 45 gradi per canalina metallica H50, progettata per consentire un cambio di direzione in impianti elettrici con un’altezza di 50 mm. Realizzata in metallo resistente, garantisce robustezza e durata nel tempo, facilitando l’installazione e la gestione dei cavi elettrici. Questo accessorio è ideale per creare percorsi ordinati e sicuri, assicurando un’efficace protezione dei conduttori all’interno degli impianti. Descrizione del produttore: VERTICAL INSIDE BEND 45° H50 150

Caratteristiche tecniche

Serie

Metal trunking H50 accessories

Deviazione canalina metallica 45° H50 150 mm per impianti elettrici