›

Deviazione canalina elettrica 90° verticale H75mm larghezza 100mm zincata per impianti civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17452
Cod. Produttore 17452
Cod. EAN 8000126174526

Informazioni principali

  • Serie: LC17452
  • Deviazione discesa 90°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Senza copertura
  • Conformità CE 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione per canalina elettrica a discesa con angolo di 90 gradi, altezza 75 mm e lunghezza 100 mm, realizzata in materiale metallico resistente. Ideale per la gestione e il convogliamento ordinato dei cavi elettrici in impianti industriali e civili, garantendo robustezza e facilità di installazione. La finitura metallica assicura durabilità e protezione contro agenti esterni, mantenendo un aspetto professionale e funzionale. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend without Cover, Width 100mm, Height 75mm, Galvanized
Deviazione canalina elettrica 90° verticale H75mm larghezza 100mm zincata per impianti civili e industriali