›

Deviazione canalina elettrica 90° altezza 75 mm colore blu per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08541
Cod. Produttore 08541
Cod. EAN 8000126085419

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione 90° H75 Blu
  • Larghezza: 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08541
  • Materiale: Canale metallico
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione per canalina elettrica ad angolo di 90 gradi, altezza 75 mm, colore blu. Realizzata in materiale resistente per garantire durabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per modificare il percorso dei cavi in modo ordinato e sicuro, facilitando la gestione degli impianti elettrici. Progettata per offrire una soluzione pratica e funzionale nelle applicazioni di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend with Cover, Width 75mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione canalina elettrica 90° altezza 75 mm colore blu per impianti elettrici