›

Deviazione canalina elettrica 45° verticale H75xL75 mm zincata per impianti civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17471
Cod. Produttore 17471
Cod. EAN 8000126174717

Informazioni principali

  • Serie: LC17471
  • Deviazione 45° senza copertura
  • Larghezza: 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Uso: Canali metallici chiusi
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme di conformità: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 45 gradi per canalina elettrica con discesa, progettata per garantire un passaggio ordinato e sicuro dei cavi. Realizzata in materiale metallico resistente, offre robustezza e durata nel tempo. L'altezza di 75 mm e la larghezza di 75 mm assicurano una perfetta integrazione con sistemi di canalizzazione standard, facilitando l'installazione e la gestione degli impianti elettrici. Ideale per deviazioni e raccordi in impianti elettrici civili e industriali. Descrizione del produttore: Vertical Outside 45 Degree Bend without Cover, Width 75mm, Height 75mm, Galvanized
Deviazione canalina elettrica 45° verticale H75xL75 mm zincata per impianti civili e industriali