›

Deviazione canalina elettrica 45° verticale H75x75mm acciaio zincato per impianti civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17411
Cod. Produttore 17411
Cod. EAN 8000126174113

Informazioni principali

  • Serie: LC17411
  • Deviazione salita 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Tipo: Vertical Inside Bend
  • Senza copertura
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione per canalina elettrica con angolo di salita a 45 gradi, realizzata in materiale metallico resistente. Progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi elettrici, facilita l’installazione in impianti elettrici con variazioni di direzione. La struttura robusta assicura durata e stabilità, mentre il design compatto permette un montaggio semplice e preciso. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta una gestione efficiente delle canaline. Descrizione del produttore: Vertical Inside 45 Degree Bend without Cover, Width 75mm, Height 75mm, Galvanized
Deviazione canalina elettrica 45° verticale H75x75mm acciaio zincato per impianti civili e industriali