Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07411
Cod. Produttore
07411
Cod. EAN
8000126074116

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Deviazione Salita 45° H75 Z75
  • Larghezza: 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07411
  • Conformità CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione per canalina elettrica con angolo di salita a 45 gradi, altezza 75 mm e raggio di curvatura 75 mm. Realizzata in materiale metallico resistente, assicura una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici negli impianti. Ideale per deviazioni precise e durature nelle installazioni elettriche, garantendo solidità e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Vertical Inside 45 Degree Bend with Cover, Width 75mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione canalina elettrica 45° H75mm raggio 75mm acciaio galvanizzato