Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07415
Cod. Produttore
07415
Cod. EAN
8000126074154

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC07415
  • Deviazione salita 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Con copertura
  • Conformità: CE 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione per canalina elettrica con angolo di salita a 45 gradi, altezza 75 mm e lunghezza 300 mm. Realizzata in materiale metallico resistente, è ideale per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici in impianti di distribuzione. La superficie liscia e la struttura robusta assicurano facilità di installazione e durata nel tempo, rendendo questo componente perfetto per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Vertical Inside 45 Degree Bend with Cover, Width 300mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione canalina elettrica 45° H75mm larghezza 300mm zincata professionale