›

Deviazione canalina elettrica 45° H75mm L150mm metallo zincato per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17473
Cod. Produttore 17473
Cod. EAN 8000126174731

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione discesa 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Serie: LC17473
  • Conformità CE: 2016
  • Normative: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione per canalina elettrica con angolo di 45 gradi, altezza 75 mm e larghezza 150 mm, realizzata in metallo resistente. Progettata per garantire una gestione efficiente e sicura del passaggio dei cavi elettrici, offre una soluzione robusta e duratura per l’installazione di impianti elettrici. Ideale per deviazioni e discesa dei cavi in ambienti industriali e civili, assicura facilità di montaggio e stabilità strutturale. Descrizione del produttore: Vertical Outside 45 Degree Bend without Cover, Width 150mm, Height 75mm, Galvanized
Deviazione canalina elettrica 45° H75mm L150mm metallo zincato per impianti elettrici