›

Deviazione canalina elettrica 45° H50mm larghezza 200mm acciaio zincato per impianti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06484
Cod. Produttore 06484
Cod. EAN 8000126064841

Informazioni principali

  • Tipo: deviazione salita 45°
  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Materiale: galvanizzato
  • Serie: LC06484
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Uso: canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 45 gradi per canalina elettrica, realizzata in materiale metallico resistente, ideale per il passaggio ordinato e sicuro dei cavi. Progettata per garantire una connessione stabile e duratura con un'altezza di 50 mm, offre una soluzione efficace per modificare la direzione delle canaline in impianti elettrici, assicurando protezione e organizzazione ottimale dei conduttori. Descrizione del produttore: Vertical Inside 45 Degree Bend, Width 200mm, Height 50mm, Galvanized
Deviazione canalina elettrica 45° H50mm larghezza 200mm acciaio zincato per impianti