›

Deviazione canalina elettrica 45° altezza 75 mm lunghezza 400 mm zincata

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17416
Cod. Produttore 17416
Cod. EAN 8000126174168

Informazioni principali

  • Tipo: deviazione salita 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Materiale: zincato
  • Serie: LC17416
  • Senza copertura
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione per canalina elettrica con angolo di 45 gradi, altezza 75 mm e lunghezza 400 mm, realizzata in materiale metallico resistente. Progettata per garantire una deviazione sicura e stabile del percorso dei cavi elettrici, facilita l’installazione e l’organizzazione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, assicura una gestione ordinata e protetta dei cablaggi. Descrizione del produttore: Vertical Inside 45 Degree Bend without Cover, Width 400mm, Height 75mm, Galvanized
Deviazione canalina elettrica 45° altezza 75 mm lunghezza 400 mm zincata