Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC17475
Cod. Produttore
17475
Cod. EAN
8000126174755

Informazioni di prodotto

  • Deviazione 45° H75
  • Larghezza 300 mm
  • Materiale Galvanizzato
  • Serie LC17475
  • Conformità CE 2016
  • Norme EN 50085-1, 2-1
  • Norma EN 61537
  • Uso Canali metallici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione per canalina elettrica con angolo di 45 gradi, altezza 75 mm e lunghezza 300 mm. Realizzata in materiale metallico resistente, è progettata per garantire una gestione ordinata e sicura del passaggio dei cavi elettrici, facilitando le discesa e le deviazioni nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni professionali che richiedono robustezza e affidabilità nel supporto dei cablaggi. Descrizione del produttore: Vertical Outside 45 Degree Bend without Cover, Width 300mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione canalina elettrica 45° altezza 75 mm lunghezza 300 mm zincata