›

Deviazione canalina elettrica 45° altezza 75 mm larghezza 100 mm metallo galvanizzato

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17412
Cod. Produttore 17412
Cod. EAN 8000126174120

Informazioni principali

  • Deviazione salita 45°
  • Altezza 75 mm
  • Larghezza 100 mm
  • Materiale zinco galvanizzato
  • Senza copertura
  • Serie LC17412
  • Conformità CE 2016
  • Norme EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione per canalina elettrica con angolo di 45 gradi, altezza 75 mm e larghezza 100 mm. Realizzata in metallo resistente, ideale per deviazioni sicure e precise nel sistema di canalizzazione elettrica. Progettata per garantire una facile installazione e un'ottima durabilità, adatta a impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Vertical Inside 45 Degree Bend without Cover, Width 100mm, Height 75mm, Galvanized
Deviazione canalina elettrica 45° altezza 75 mm larghezza 100 mm metallo galvanizzato