›

Deviazione canalina elettrica 45° altezza 75 mm colore blu per impianti professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08552
Cod. Produttore 08552
Cod. EAN 8000126085525

Informazioni principali

  • Serie: ABB SACE Division
  • Tensione nominale: Bassa tensione
  • Grado protezione: IP non specificato
  • Dimensioni: Larghezza 100mm
  • Altezza: 75mm
  • Angolo deviazione: 45°
  • Colore: Blu brillante
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione per canalina elettrica con angolo di salita a 45 gradi, altezza 75 mm, colore blu. Prodotto ideale per la gestione e il collegamento ordinato di cavi elettrici in impianti di distribuzione, garantendo sicurezza e facilità di installazione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo. Adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Vertical Inside 45 Degree Bend with Cover, Width 100mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione canalina elettrica 45° altezza 75 mm colore blu per impianti professionali