›

Deviazione canalina elettrica 45° altezza 75 mm colore blu per impianti professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08551
Cod. Produttore 08551
Cod. EAN 8000126085518

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione salita 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08551
  • Tipo: Canale metallico fondo chiuso
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 45 gradi per canalina elettrica, altezza 75 mm, di colore blu. Progettata per garantire una connessione sicura e ordinata nel passaggio dei cavi elettrici, questa deviazione offre resistenza e facilità di installazione, ideale per impianti elettrici professionali. Realizzata con materiali di qualità per assicurare durata nel tempo e protezione ottimale dei cavi. Descrizione del produttore: Vertical Inside 45 Degree Bend with Cover, Width 75mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione canalina elettrica 45° altezza 75 mm colore blu per impianti professionali