›

Deviazione canalina elettrica 45° altezza 75 mm colore blu per impianti civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08555
Cod. Produttore 08555
Cod. EAN 8000126085556

Informazioni principali

  • Tipo: Deviazione salita 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Metallo
  • Serie: LC08555
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 45 gradi per canalina elettrica, altezza 75 mm, colore blu. Progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi elettrici, offre resistenza e facilità di installazione in impianti elettrici civili e industriali. Realizzata con materiali di qualità per assicurare durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per deviazioni in impianti di distribuzione elettrica, consente una gestione efficiente dei percorsi dei cavi mantenendo l’integrità dell’impianto. Descrizione del produttore: Vertical Inside 45 Degree Bend with Cover, Width 300mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione canalina elettrica 45° altezza 75 mm colore blu per impianti civili e industriali