›

Deviazione canalina elettrica 45° altezza 75 mm colore blu per impianti cavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08572
Cod. Produttore 08572
Cod. EAN 8000126085723

Informazioni principali

  • Tipo: deviaz. discesa 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08572
  • Materiale: Canali metallici
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione per canalina elettrica con angolo di 45 gradi, altezza 75 mm, di colore blu. Progettata per garantire un passaggio ordinato e sicuro dei cavi elettrici, questa deviazione è realizzata in materiale resistente per assicurare durata e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa del percorso dei cavi, facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Vertical Outside 45 Degree Bend with Cover, Width 100mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione canalina elettrica 45° altezza 75 mm colore blu per impianti cavi