›

Deviazione canalina elettrica 45° altezza 75 mm colore blu per gestione cavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08554
Cod. Produttore 08554
Cod. EAN 8000126085549

Informazioni principali

  • Serie: LC08554
  • Angolo deviazione: 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Metallo
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme di conformità: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione per canalina elettrica con angolo di salita a 45 gradi, altezza 75 mm, colore blu. Progettata per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici, questa deviazione offre resistenza e facilità di installazione. Ideale per impianti elettrici che richiedono deviazioni precise e affidabili, assicura protezione e organizzazione ottimale dei cablaggi. Realizzata con materiali robusti per durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Vertical Inside 45 Degree Bend with Cover, Width 200mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione canalina elettrica 45° altezza 75 mm colore blu per gestione cavi