›

Deviazione canalina discesa 90° altezza 75 mm finitura blu per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08561
Cod. Produttore 08561
Cod. EAN 8000126085617

Informazioni principali

  • Deviazione discesa 90°
  • Altezza 75 mm
  • Larghezza 75 mm
  • Colore Blu brillante
  • Materiale: Canali metallici
  • Marcatura CE 2016
  • Norme EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Serie: LC08561

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per canaline di discesa, realizzata in materiale resistente e di alta qualità. Progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile tra le canaline, con un’altezza di 75 mm e finitura blu. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un instradamento ordinato e protetto dei cavi, assicurando durata e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend with Cover, Width 75mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione canalina discesa 90° altezza 75 mm finitura blu per impianti elettrici