›

Deviazione canalina discesa 90° altezza 75 mm colore blu per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08564
Cod. Produttore 08564
Cod. EAN 8000126085648

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZIONE DISCESA 90 H75 BLU 200
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Angolo deviazione: 90 gradi
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08564
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme conformità: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per canalina di discesa, altezza 75 mm, di colore blu. Progettata per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra i tratti di canalina, questa deviazione è ideale per impianti elettrici che richiedono una gestione efficiente dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e protezione ottimale dei conduttori elettrici. La finitura blu facilita l’identificazione e l’organizzazione delle canaline nel sistema di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend with Cover, Width 200mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione canalina discesa 90° altezza 75 mm colore blu per impianti elettrici