›

Deviazione canalina discesa 90° altezza 75 mm colore blu per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08562
Cod. Produttore 08562
Cod. EAN 8000126085624

Informazioni principali

  • Serie: LC08562
  • Deviazione 90° H75 mm
  • Larghezza 100 mm
  • Colore Blu brillante
  • Materiale: Canale metallico
  • Conformità: CE 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per canalina di discesa, altezza 75 mm, colore blu. Progettata per garantire un raccordo preciso e sicuro negli impianti elettrici, questa deviazione assicura una gestione ordinata dei cavi e facilita l’installazione in spazi angolati. Realizzata con materiali resistenti per durabilità e protezione ottimale dei conduttori. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e praticità nel passaggio dei cavi. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend with Cover, Width 100mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione canalina discesa 90° altezza 75 mm colore blu per impianti elettrici