›

Deviazione canalina discesa 90° altezza 75 mm blu 300 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08565
Cod. Produttore 08565
Cod. EAN 8000126085655

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione discesa 90°
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08565
  • Conformità CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Tipo: Canale metallico fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per canalina di discesa, altezza 75 mm, di colore blu. Progettata per garantire un collegamento sicuro e ordinato nelle installazioni elettriche, questa deviazione offre resistenza e facilità di montaggio. Ideale per gestire il percorso dei cavi in modo efficiente, mantenendo l'ordine e proteggendo le linee elettriche. Realizzata con materiali robusti per assicurare durabilità e stabilità nelle applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend with Cover, Width 300mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione canalina discesa 90° altezza 75 mm blu 300 mm per impianti elettrici