Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07476
Cod. Produttore
07476
Cod. EAN
8000126074765

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC07476
  • Deviazione discesa: 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Tipo: Verticale esterno
  • Copertura: Con coperchio
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione a 45 gradi per canalina di discesa, con altezza di 75 mm, realizzata in materiale metallico resistente. Progettata per garantire una connessione sicura e duratura nelle installazioni elettriche, consente di modificare la direzione del percorso dei cavi con facilità e precisione. Ideale per impianti che richiedono affidabilità e robustezza, assicura una gestione ordinata e protetta dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Vertical Outside 45 Degree Bend with Cover, Width 400mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione canalina discesa 45° H75mm larghezza 400mm acciaio zincato